近正
ぶどう鋏
背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。
全長(mm)
157
質量(g)
48
刃長(mm)
35
材質(柄部)
高衝撃ABS樹脂
形態
標準包装(袋入)
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71143179
B-300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください