曜日別特売

エコトレー

エコトレー - エフピコエコトレー - エフピコエコトレー - エフピコエコトレー - エフピコエコトレー - エフピコエコトレー - エフピコエコトレー - エフピコエコトレー - エフピコ
(1件のレビュー)

種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全81種類を絞り込む
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
内容量
81種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52987857FLB-A10-30 新1ケース(100枚×18本)PSP19610030-
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24413333FLB-A10-25(V) エコ1ケース(100枚×27袋)エコトレー19610025-
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52987875FLB-L12-25 新1ケース(100枚×12本)PSP29812525-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24416237FLB-A11-30 W1ケース(100枚×24袋)エコトレー19611030-
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52987884FLB-O12-33 新1ケース(100枚×21本)PSP17812533-
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52987893FLB-A10-30 新1ケース(100枚×18本)PSP19610030
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24416264FLB-A13-30 W1ケース(100枚×18袋)エコトレー19612930-
オープン
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52987909FLB-O12-33 新1ケース(100枚×21本)PSP17812533
オープン
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24413437FLB-A12-25(V) エコ1ケース(100枚×21袋)エコトレー19612025-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52987918FLB-K10-30 新1ケース(100枚×9本)PSP33010030日光
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52987927FLB-L12-25 新1ケース(100枚×12本)PSP29812525日光
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52987936FLB-X14-35 新1ケース(100枚×12本)PSP22014035日光
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24416614FLB-L15-25 W1ケース(100枚×12袋)エコトレー29815025-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24416639FLB-M21-30 W1ケース(100枚×9袋)エコトレー28021030-
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24416797FLB-V11-30 W1ケース(100枚×32袋)エコトレー14711230-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24416815FLB-V12-30 W1ケース(100枚×30袋)エコトレー14712030-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24413683FLB-A15-25(V) エコ1ケース(100枚×18袋)エコトレー19614725-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24416833FLB-V13-25 W1ケース(100枚×28袋)エコトレー14712825-
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24416858FLB-V13-30 W1ケース(100枚×28袋)エコトレー14712830-
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24416876FLB-V9-25 W1ケース(100枚×40袋)エコトレー1479025-
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24417043FLB-Y10-25 W1ケース(100枚×18袋)エコトレー24810025-
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24417086FLB-Y14-25 W1ケース(100枚×12袋)エコトレー24814025-
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24417147FLB-Y17-33 W1ケース(100枚×12袋)エコトレー24817033-
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24417165FLB-Y18-25 W1ケース(100枚×9袋)エコトレー24818025-
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24417208FLS-G11-19 W1ケース(100枚×36袋)エコトレー1489519-
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24414067FLB-A20-25(V) エコ1ケース(100枚×12袋)エコトレー19619625-
オープン
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24414523FLB-V10-25(V) エコ1ケース(100枚×32袋)エコトレー14710025-
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24414873FLB-Y10-25(V) エコ1ケース(100枚×18袋)エコトレー24810025-
オープン
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24414995FLB-Y13-25(V) エコ1ケース(100枚×15袋)エコトレー24813025-
オープン
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415248FLB-Y16-25(V) エコ1ケース(100枚×12袋)エコトレー24816025-
オープン
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415318FLB-Y17-25(V) エコ1ケース(100枚×12袋)エコトレー24817025-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415503エコ FLB-A11-30 W1ケース(100枚×24袋)エコトレー19611030-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415528エコ FLB-A12-30 W1ケース(100枚×21袋)エコトレー19612030-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415546エコ FLB-A13-30 W1ケース(100枚×18袋)エコトレー19612930-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415589エコ FLB-A17-30 W1ケース(100枚×15袋)エコトレー19617130-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415625エコ FLB-A20-35 W1ケース(100枚×12袋)エコトレー19619635-
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415643エコ FLB-A22-30 W1ケース(100枚×12袋)エコトレー19622330-
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415668エコ FLB-A28-30 W1ケース(100枚×9袋)エコトレー19628030-
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415686エコ FLB-H10-25 W1ケース(100枚×12袋)エコトレー35810025-
オープン
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415695エコ FLB-H14-30 W1ケース(100枚×10袋)エコトレー35813630-
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415704エコ FLB-K10-25 W1ケース(100枚×16袋)エコトレー33010025-
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415729エコ FLB-K13-25 W1ケース(100枚×12袋)エコトレー33013525-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415738エコ FLB-L10-25 W1ケース(100枚×16袋)エコトレー29810025-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415747エコ FLB-L10-30 W1ケース(100枚×16袋)エコトレー29810030-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415765エコ FLB-L13-25 W1ケース(100枚×12袋)エコトレー29813525-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415799エコ FLB-M21-30 W1ケース(100枚×9袋)エコトレー28021030-
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415835エコ FLB-X15-33 W1ケース(100枚×16袋)エコトレー22015033-
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415853エコ FLB-Y10-30 W1ケース(100枚×18袋)エコトレー24810030-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415887エコ FLB-Y15-33 W1ケース(100枚×12袋)エコトレー24815033-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415905エコ FLB-Y17-33 W1ケース(100枚×12袋)エコトレー24817033-
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24417007
2020-07-07
用途: 万願寺とうがらしの梱包に使用
金融・保険業

袋では梱包しにくい野菜を容器ならと思い探していました。知り合いと分けて使用するのに容器のサイズも量も丁度よく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする