アンチウィルスグローブ 3DG-01

アンチウィルスグローブ 3DG-01 - 勝星産業アンチウィルスグローブ 3DG-01 - 勝星産業
(1件のレビュー)

東洋紡㈱開発【ヴァイアブロック】を使用。
繊維上の特定のウイルスを減少させます。
手首を短くしたデザイン性。
15ゲージ薄手タイプ。
タッチパネル対応

用途通勤・通学、防寒対策等材質ポリエステル・他、抗ウィルス素材使用グレー入数(双)1機能タッチパネル対応手の平幅(cm)9ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
711440553DG-01M197.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
711440643DG-01L218
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71144064
2022-11-21
用途: 普段履き
サービス業

普段素手で触りたくない時に履いてます。
手首が短いのも時計の邪魔にならなくて◎です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする