ショート丈安全ベスト KA

ショート丈安全ベスト KA - 勝星産業
(1件のレビュー)

安全帯、工具の邪魔にならないショートタイプ。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
氏名・社名・血液型記入タグ付。
7cmの幅広反射テープを使用。
反射素材の劣化を防ぐカットライン入り

用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等仕様ネーム・血液型 タグ付材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープサイズフリー質量(g)190テープ幅(mm)70ウエスト(cm)110~130着丈(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応丈区分ショート丈内容量1枚
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71144134KA-540シルバーネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
71144143KA-560イエローイエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71144134KA-54056751741KA-1000KA-540 ショート丈安全ベスト 勝星産業 56751741ショート丈安全ベスト勝星産業1着
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71144134
2023-09-19
用途: 夜間外出時、早朝除雪作業など
農・林・水産業

身長が低い自分にとって 丁度良い着丈でした
反射材の幅も広くて、視認性が良いと感じました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする