安全ベスト保安用 KA

安全ベスト保安用 KA - 勝星産業安全ベスト保安用 KA - 勝星産業安全ベスト保安用 KA - 勝星産業安全ベスト保安用 KA - 勝星産業安全ベスト保安用 KA - 勝星産業安全ベスト保安用 KA - 勝星産業

着用しやすいベスト型デザイン。
前側ファスナー付き。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
5cm幅の反射テープを使用。
便利な胸ポケット付き

用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープサイズフリー質量(g)170テープ幅(mm)50テープ地色シルバーウエスト(cm)95~130着丈(cm)52RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71144159KA930オレンジ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
71144168KA940グリーン
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする