ワンタッチストレッチ反射ベスト KA

ワンタッチストレッチ反射ベスト KA - 勝星産業ワンタッチストレッチ反射ベスト KA - 勝星産業ワンタッチストレッチ反射ベスト KA - 勝星産業ワンタッチストレッチ反射ベスト KA - 勝星産業ワンタッチストレッチ反射ベスト KA - 勝星産業

抜群の伸縮性でしっかりとフィットします。
ワンタッチバックルでスムーズな脱着が可能。
テープアジャスターでサイズ調節可能。
重量110g、軽量で疲れにくい。
ポケット収納可能なコンパクト設計

用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等材質ポリエステル・ポリウレタン・ガラスビーズ反射・ABS樹脂サイズフリー質量(g)130テープ幅(mm)40ウエスト(cm)最大120着丈(cm)40~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71144213KA-700オレンジ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
71144229KA-710イエロー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする