モノタロウ

タイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ

タイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ - モノタロウタイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ - モノタロウタイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ - モノタロウタイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ - モノタロウタイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ - モノタロウタイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ - モノタロウタイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ - モノタロウタイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ - モノタロウ
(19件のレビュー)

トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。
タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。
ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。
連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。
国内有名メーカーと協業した日本製。
※特許・意匠出願・登録済

用途トラック用タイヤの輪止めとして。オレンジ
注意
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
※使用方法を誤ると、重大な事故の原因となります。使用方法を、必ず理解したうえで使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
材質
付属品
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72818428-1個4t~10t用120118250本体:PE、すべり止め:SBR(合成ゴム)なし
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72818437-1セット(2個)4t~10t用120118250本体:PE、すべり止め:SBR(合成ゴム)なし
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72818446-1セット(2個)4t~10t用120118250本体:PE、すべり止め:SBR(合成ゴム)ロープ、反射シール:2枚(別添)
2,998
3,298(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【タイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ 】 トラック用タイヤの輪止めとして。.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72818446-398349544092W- タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産 39834954タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット信栄物産1セット(2個)
4,398
税込4,838
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72818446
2026-01-03
用途: 大型二輪のタイヤにピッタリ
農・林・水産業

自宅車庫内での駐輪時にセンタースタンドで浮いたリアタイヤにピッタリでした。
地震で揺すられたときのセンタースタンド外れが心配でしたので凄く良かったです。
二個連結できて幅を増やせるので幅広タイヤの四輪にも安心感あります。

2025-12-22
用途: バスの車止めに使用
運輸・通信業

お試しで購入すると思った以上に良かったためのリピート購入です。
今後も必要に応じて購入すると思います。

2025-10-11
用途: ガレージ用
農・林・水産業

なかなかいいと思います
連結をして使うことはないですが、しっかりと仕事をしてくれています
モノタロウのロゴがあるのが気に入っています

対象商品 : 72818437
2025-01-22
用途: ユニック用に

ユニックは作業中にギアを入れてエンジン切ることができないのでタイヤストッパー購入しました。安心です。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 車輛駐、停車時に。
卸売・小売業

リーズナブルな価格の樹脂製ですが、割とかなりしっかりとしています。2個連結すれば重量も有り、反射シールを付けるので目立って紛失しづらく、とても良いと思います。

2024-12-04
用途: 社有車のタイヤ止め
昌永産業株式会社サービス業

軽くて色が目立つため、扱いやすい。
しまい忘れに効果的である。

対象商品 : 72818437
2024-08-06
用途: 移動式クレーン付トラックに使用します。
株式会社藤川建設

軽くて使いやすくて良かった。機会があったら、また購入したい

対象商品 : 72818437
2024-08-02
用途: トラック用タイヤストッパとして

メーカー欠品のため急遽こちらで購入しました。素材も強度も問題なく。タイヤストッパとして十分活用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする