スター・トレーディング
メンズ防水シューズ UEW05
防水素材のカジュアルシューズ。
ワークはもちろん、アウトドアやタウンユースにも最適です。
替えヒモ付
接地面から約6cm防水
用途
ワーク・アウトドア・タウンユース
付属品
替え靴紐(蛍光オレンジ色)
形状
ハイカット
材質(アッパー)
PVC
機能
防水
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71144378
UEW05
ブラック
M
24.5~25
オープン
取扱い終了
71144387
UEW05
ブラック
L
25.5~26
オープン
取扱い終了
71144396
UEW05
ブラック
LL
26.5~27
オープン
取扱い終了
71144405
UEW05
グレー
M
24.5~25
オープン
取扱い終了
71144414
UEW05
グレー
L
25.5~26
オープン
取扱い終了
71144423
UEW05
グレー
LL
26.5~27
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください