曜日別特売

スリムホットプレート

スリムホットプレート - ライフオンプロダクツスリムホットプレート - ライフオンプロダクツスリムホットプレート - ライフオンプロダクツスリムホットプレート - ライフオンプロダクツスリムホットプレート - ライフオンプロダクツスリムホットプレート - ライフオンプロダクツスリムホットプレート - ライフオンプロダクツスリムホットプレート - ライフオンプロダクツ

家族や友人と食卓を囲むパーティーではもちろん、スリムなホットプレートは毎日の食事にちょうどいいサイズ感。
3種のプレートと温度調節でレシピのレパートリーも広がり、イエナカライフを楽しく彩ります。
朝ごはんや夜の晩酌等、ちょっとしたときにでも使えます。

セット内容本体、ふた、フラットプレート、グリルプレート、たこやきプレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)材質本体:PP・PF・鉄、ふた:鉄・PF、フラットプレート・グリルプレート・たこやきプレート:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工)寸法(mm)402×151×142質量(g)1530消費電力(W)約650電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)約65~1901時間あたりの電気代目安(円)約17.55(新電力料金目安)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71144798PR-SK035-NVネイビー
5,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
71144807PR-SK035-LBライトベージュ
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
71144816PR-SK035-RDレッド
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする