曜日別特売

100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200

100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 - SUZUKID(スズキッド)

半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。
シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。
インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。
手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。
オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。
100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。

セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)内容量1台
注意
※本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。
※家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。
※その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71145403SIG-200
450,000
339,800
373,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、5が参考にしています。
【各種溶接編】SIG-200 アイミーゴ200【製品紹介】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする