シンエイ
PGパックシート
交換用パックシートです。PG(ポスターグリップ)やTG(タンパーグリップ)、ローリングベース(たおれん君)シリーズのパックシート仕様に使えます。袋状のカバーで中にポスターを入れ雨から守ります。
用途
破損や汚れの交換時に
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71145498
PG-PS
738
1.5
B1
1040
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71145507
PG-PS
525
0.8
B2
738
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71145516
PG-PS
604
1
A1
851
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71145525
PG-PS
430
0.5
A2
604
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300