曜日別特売

セーフテリア600フラット

セーフテリア600フラット - ペットアドバンスセーフテリア600フラット - ペットアドバンスセーフテリア600フラット - ペットアドバンス

ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。
本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。
足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。
フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。

幅(mm)603厚さ(mm)90材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネジは製品に含まれません。
※壁面への取り付けはできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71145753SFT-C6060WTホワイトクリア600
66,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71145769SFT-C6060DBダークブロンズクリア600
66,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71145778SFT-C8060WTホワイトクリア800
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71145787SFT-C8060DBダークブロンズクリア800
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71145796SFT-M6060WTダークブロンズマット600
68,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71145805SFT-M6060DBダークブロンズマット600
68,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71145814SFT-M8060WTダークブロンズマット800
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71145823SFT-M8060DBダークブロンズマット800
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする