曜日別特売

糸入りカラーブーツ JK-0780

糸入りカラーブーツ JK-0780 - ジェイワークスプランニング糸入りカラーブーツ JK-0780 - ジェイワークスプランニング糸入りカラーブーツ JK-0780 - ジェイワークスプランニング糸入りカラーブーツ JK-0780 - ジェイワークスプランニング糸入りカラーブーツ JK-0780 - ジェイワークスプランニング
(3件のレビュー)

軽量・柔らかいゴムで歩きやすい、動きやすい!
メッシュ入り、4層構造で耐久性アップ!
土・水などが入りにくいカバー付き。
かかとにキックが付いて、脱ぎやすい吸汗速乾ライナー使用

用途土木・建築の作業現場などに/アウトドアレジャーに/農作業などに/雨・雪の日の外出に形状ハイカットネイビー長さ(cm)約36(26cm)材質(アッパー)本体:天然ゴム・合成ゴム機能軽量/防水・撥水材質(カバー)ポリウレタン靴タイプブーツ内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71146478JK-078024.5
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
71146487JK-078025
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
71146496JK-078025.5
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
71146505JK-078026
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
71146514JK-078027
オープン3,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り4点です
71146523JK-078028
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71146505
2024-07-17
用途: 現場作業全般
サービス業

最初に購入した時には、幅もワイドでとても履き心地がよく、とても気に入って使用していましたが2回目購入時には、同じ26.0サイズなのに、サイズが小さく、インソールもずれあがる最悪のインソールで、上部の開口部も狭く、本当に同じ商品なのかと疑ってしまう長靴でした。製品の安定性を望みます。

対象商品 : 71146505
2024-03-21
用途: 農作業用
サービス業

ちょっと高めだけど丈夫そうで期待しています。3年はもってほしいな。

対象商品 : 71146505
2023-07-29
用途: 農作業に
農・林・水産業

農作業に使用していますが軽くて土がはいりにくく軽くて使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする