曜日別特売

エアーリープショートブーツ AL-03

エアーリープショートブーツ AL-03 - ジェイワークスプランニングエアーリープショートブーツ AL-03 - ジェイワークスプランニングエアーリープショートブーツ AL-03 - ジェイワークスプランニングエアーリープショートブーツ AL-03 - ジェイワークスプランニングエアーリープショートブーツ AL-03 - ジェイワークスプランニング
(5件のレビュー)

次世代の一体成形ゴムでできたガーデンブーツ!
継ぎ目の無い一体成形のため、水漏れしにくい
軽くて、やわらかく、疲れにくい♪歩きやすい♪

用途屋外での仕事や作業に/アウトドア・レジャーに/農作業・ガーデニングに/雨の日の外出に/釣りに/洗車に形状ミドルカット材質(アッパー)本体:合成ゴム標準質量(g/片足)約350(25cm)機能軽量/防水・撥水材質(裏)ポリエステル靴タイプブーツ内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71146548AL-03レッドM約24
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
71146539AL-03レッドS約23
オープン
取扱い終了
返品不可
71146557AL-03レッドL約25
オープン
取扱い終了
返品不可
71146566AL-03ブラックS約23
オープン
取扱い終了
返品不可
71146575AL-03ブラックM約24
オープン
取扱い終了
返品不可
71146584AL-03ブラックL約25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71146557
2024-03-21
用途: 農作業 鶏の世話

柔かいので脱ぎ履きしやすく、軽くて土が付きやすい場所でも歩きやすいです。
普段24cmでLサイズは少し大きめでしたが、すぐに履けるので使い勝手がいいです。

対象商品 : 71146557
2023-09-14
用途: 農作業
その他業種

柔らかいしとっても履きやすいです。前面が開いているのはしゃがんだ時に楽なように出来ているのですね。24センチですがLでちょうど良かったです。

対象商品 : 71146548
2022-08-28
用途: 庭の剪定、草とり時
不動産業

庭の剪定や草取り、水やり時に履いてます。
とても可愛くてテンションが上がります。土汚れも洗ってさっと拭くだけで綺麗に維持できます。

対象商品 : 71146557
2022-10-21
用途: ガーデニング
製造業

素材も柔らかくて軽くて、とても履き心地も良いです。

対象商品 : 71146575
2022-05-09
用途: 小雨時の外出
製造業

長靴は大げさ、シューズでは心許ないような場面で使っています。
ソールは柔らかく、重量も軽いので歩きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする