曜日別特売

エアーリープカバー付きカラーブーツ AL-04

エアーリープカバー付きカラーブーツ AL-04 - ジェイワークスプランニングエアーリープカバー付きカラーブーツ AL-04 - ジェイワークスプランニングエアーリープカバー付きカラーブーツ AL-04 - ジェイワークスプランニング

次世代の一体成形ゴム長靴!
継ぎ目の無い一体成形のため、水漏れしにくい
軽くて、やわらかく、疲れにくい、歩きやすい
水や土が入りにくいカバー付

用途屋外での仕事や作業に/アウトドア・レジャーに/農作業・ガーデニングに/雨の日の外出に/釣りに/洗車に形状ハイカット機能軽量/防水・撥水ブラック材質(アッパー)本体:合成ゴム靴タイプブーツ材質(裏)ポリエステル内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71146593AL-04約25M
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71146609AL-04約26L
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71146618AL-04約27LL
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71146627AL-04約283L
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする