ジェイワークスプランニング
ソフトレディースブーツ JKL-0818
やわらかく疲れにくい、歩きやすい
カジュアルなデザインで普段のコーディネートに合わせやすい
土のつきにくいロール底
用途
屋外での仕事や作業に/アウトドア・レジャーに/農作業・ガーデニングに/雨の日の外出に/通勤・通学に/洗車に
形状
ハイカット
色
ブルー
長さ(cm)
約27(Mサイズ)
機能
防水・撥水
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71146645
JKL-0818
M
約24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71146654
JKL-0818
L
約25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71146636
JKL-0818
S
約23
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください