曜日別特売

切削液回収ユニット

切削液回収ユニット - 日東工器切削液回収ユニット - 日東工器切削液回収ユニット - 日東工器切削液回収ユニット - 日東工器

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。
油性切削液にも対応。
マグネットで機械の側面に設置。
エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。
切粉吸引防止のストレーナ同梱。
気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。
DC24V駆動。

用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450内容量1台
注意
※油性切削液にも対応ですが、詳しくは切削液選定方法・使用上のお願いをよくお読みのうえご使用ください。
※本製品は防爆仕様ではありません。法令等で定める危険場所には設置できません。
※ホースは付属しておりません。
※本製品は屋内専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71146679HK-400A-A7074-Y1-0001400
104,900
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする