柾目朱 蓋セット 八角
- 種別
- 蓋
- 材質
- PSP
- 再生材使用率(%)
- 80
- 電子レンジ
- ×
- 室数
- 1
- 再生材使用
- 使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ



























