Panasonic(パナソニック)
LED多目的ブラケットライト
(1件のレビュー)
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
スイッチ
コンセント
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41818054
LGB85033LE1
電球色
なし
なし
0.7
12
¥
13,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41807299
LGB85036LE1
温白色
なし
なし
0.7
12
¥
13,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41818045
LGB85032LE1
昼白色
なし
なし
0.7
12
¥
13,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
41818079
LGB85043LE1
電球色
なし
なし
0.5
9.5
¥
13,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41807344
LGB85046LE1
温白色
なし
なし
0.5
9.5
¥
13,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41818063
LGB85042LE1
昼白色
なし
なし
0.5
9.5
¥
13,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
41807308
LGB85037LE1
昼白色
あり
なし
0.8
12
¥
13,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41807326
LGB85044LE1
昼白色
あり
なし
0.6
9.5
¥
12,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください