ロックマンジャパン
メガクロス 65mm吊長式南京錠
防犯性・操作性に優れたディンプルキーシリンダーを採用
サビに強い特殊塗装、頑丈な破壊対策
65mm吊長式南京錠です
同一キーシリンダー・指定番号も対応可能です
用途
門扉やフェンス、物置、倉庫などの施錠。
付属品
鍵3本
寸法(mm)
123×65×28
材質(本体)
鋼
ロック
キー式
材質(吊)
鋼
内容量
1台
注意
※同一キーシリンダー・指定番号の対応は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71147817
LC-MEGA65
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください