曜日別特売

アラムインラインフィルター

アラムインラインフィルター - アラムアラムインラインフィルター - アラムアラムインラインフィルター - アラム

チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。
真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。
日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。
異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!

フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※材質とメッシュの選定に関しては、薬品、温度等の条件でご選定ください。
※フィルターの汚れを外観から目視できないので、定期的な交換をお勧め致します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
型番
使用チューブ内径(mm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
711478782016-01本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ポリプロピレン(PP)ILF32PP503、1/8(in)50μ(目開き)
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
711478872016-02本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ポリプロピレン(PP)ILF48PP505、3/16(in)50μ(目開き)
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
711478962016-03本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ポリプロピレン(PP)ILF63PP506、1/4(in)50μ(目開き)
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
711479052016-04本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ポリプロピレン(PP)ILF95PP509、3/8(in)50μ(目開き)
2,420
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
711479142016-51本体:ポリエチレン(PE)、フィルター部:ポリエチレン(PE)ILF32PE1803、1/8(in)90×168μ(目開き)
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
711479232016-52本体:ポリエチレン(PE)、フィルター部:ポリエチレン(PE)ILF48PE1805、3/16(in)90×168μ(目開き)
2,200
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
711479392016-53本体:ポリエチレン(PE)、フィルター部:ポリエチレン(PE)ILF63PE1806、1/4(in)90×168μ(目開き)
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
711479482016-54本体:ポリエチレン(PE)、フィルター部:ポリエチレン(PE)ILF95PE1809、3/8(in)90×168μ(目開き)
2,200
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
711479572017-01本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF32M1003、1/8(in)100(サイズ)
1,650
取扱い終了
代替品有
711479662017-02本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF48M1005、3/16(in)100(サイズ)
1,650
取扱い終了
代替品有
711479752017-03本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF63M1006、1/4(in)100(サイズ)
1,760
取扱い終了
代替品有
711479842017-04本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF95M1009、3/8(in)100(サイズ)
1,760
取扱い終了
代替品有
711479932017-51本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF32M503、1/8(in)50(サイズ)
1,650
取扱い終了
代替品有
711480092017-52本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF48M505、3/16(in)50(サイズ)
1,650
取扱い終了
代替品有
711480182017-53本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF63M506、1/4(in)50(サイズ)
1,760
取扱い終了
代替品有
711480272017-54本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF95M509、3/8(in)50(サイズ)
1,760
取扱い終了
代替品有
711480362018-01本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF32M2003、1/8(in)200(サイズ)
1,650
取扱い終了
代替品有
711480452018-02本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF48M2005、3/16(in)200(サイズ)
1,650
取扱い終了
代替品有
711480542018-03本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF63M2006、1/4(in)200(サイズ)
1,760
取扱い終了
代替品有
711480632018-04本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)ILF95M2009、3/8(in)200(サイズ)
1,760
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
711479572017-01440399073802-012017-01 アラムインラインフィルターN アラム 44039907アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,498
税込1,648
ナショナルブランドの相当品です
711479662017-02440399163802-022017-02 アラムインラインフィルターN アラム 44039916アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,598
税込1,758
ナショナルブランドの相当品です
711479752017-03440399253802-032017-03 アラムインラインフィルターN アラム 44039925アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,598
税込1,758
ナショナルブランドの相当品です
711479842017-04440399343802-042017-04 アラムインラインフィルターN アラム 44039934アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,698
税込1,868
ナショナルブランドの相当品です
711479932017-51440398643801-012017-51 アラムインラインフィルターN アラム 44039864アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,498
税込1,648
ナショナルブランドの相当品です
711480092017-52440398803801-022017-52 アラムインラインフィルターN アラム 44039880アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,598
税込1,758
ナショナルブランドの相当品です
711480182017-53440398893801-032017-53 アラムインラインフィルターN アラム 44039889アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,598
税込1,758
ナショナルブランドの相当品です
711480272017-54440398983801-042017-54 アラムインラインフィルターN アラム 44039898アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,698
税込1,868
ナショナルブランドの相当品です
711480362018-01440399503803-012018-01 アラムインラインフィルターN アラム 44039950アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,498
税込1,648
ナショナルブランドの相当品です
711480452018-02440399593803-022018-02 アラムインラインフィルターN アラム 44039959アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,598
税込1,758
ナショナルブランドの相当品です
711480542018-03440399683803-032018-03 アラムインラインフィルターN アラム 44039968アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,598
税込1,758
ナショナルブランドの相当品です
711480632018-04440399773803-042018-04 アラムインラインフィルターN アラム 44039977アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,698
税込1,868
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする