軽量三段伸縮高枝切鋏

軽量三段伸縮高枝切鋏 - 千吉軽量三段伸縮高枝切鋏 - 千吉軽量三段伸縮高枝切鋏 - 千吉軽量三段伸縮高枝切鋏 - 千吉軽量三段伸縮高枝切鋏 - 千吉軽量三段伸縮高枝切鋏 - 千吉軽量三段伸縮高枝切鋏 - 千吉軽量三段伸縮高枝切鋏 - 千吉

3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。
軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。
スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。
アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。

用途剪定・整枝作業。材質刃部:SK5長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400タイプ3段伸縮切断能力(mm)生木:15まで使用目的剪定、整枝作業刃の種別アンビル刃内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148088SGLP-15
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 高枝切鋏の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする