SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品

SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 - ウイング[建築資材]SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 - ウイング[建築資材]
(1件のレビュー)

SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。
ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)

用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※そり、曲がり、節等含む可能性があります。
※樹種は指定できません。
※車上渡しです。個人宅など納品場所により配送が出来ない場合がございます。
※注文数量が100を超える場合、明細を分けて再度発注いただきますようお願い申し上げます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148386204-10F3040
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71148395204-12F3650
2,700
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74105387204-23362336
2,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74105396204-415415
600
429
472(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74105396
2024-08-30
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

二輪エンジン脱着の際の当て木として使用。
450㎜で配送されるので加工手間が助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする