曜日別特売

グリーンレーザー距離計

グリーンレーザー距離計 - カスタムグリーンレーザー距離計 - カスタムグリーンレーザー距離計 - カスタムグリーンレーザー距離計 - カスタム

従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル
長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。
消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。
距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。
デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。
IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付
バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。
同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。
充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。

用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル質量(g)約 145(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本測定精度±2.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26測定単位1mm測定範囲(m)0.2~40角度精度(°)± 1電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)内容量1個
注意
※測定に適さない環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、 測定可能距離が短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148368LR-40G
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする