シンワ測定
放射温度計 F-2
コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途
様々な温度測定に。
材質(本体)
ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂
質量(g)
25(電池含)
電源
アルカリ電池LR44 2個
測定範囲(℃)
-30~180
使用温度(℃)
0~50
精度(℃)
-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)
測定波長
8~14μ
放射率
0.95(固定)
本体サイズ(mm)
85×24×18
電池寿命(連続時間)
約30
防塵防水性能
IP67
オートパワーオフ
無操作状態で約15秒後
測定間隔
1秒
特性
防塵・防水
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71148377
73039
1個
¥
4,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
20930168
73039(校正証明:一般)
1セット
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。