曜日別特売

大水量ひっかけノズル

大水量ひっかけノズル - グリーンライフ大水量ひっかけノズル - グリーンライフ大水量ひっかけノズル - グリーンライフ

大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!!
水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!!
(最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比)
バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。
コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!

シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質本体:ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む)パターン5種類アズワン品番64-8489-62内容量1個
注意
※コイルの入った特殊ホースは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148517DN-S5SLH160
1,618
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする