曜日別特売

形状自在ロングノズル

形状自在ロングノズル - グリーンライフ形状自在ロングノズル - グリーンライフ形状自在ロングノズル - グリーンライフ

ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍!
ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。
片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。

材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS適合ホース外径(Φmm)20まで全長(cm)約80(ホースコネクター含む)適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15パターン10種類シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類)耐水圧(MPa)0.7未満内容量1個
注意
※コイルの入った特殊ホースは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148569N-80D10F
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする