曜日別特売

紙BOX 110-40 一体型

紙BOX 110-40 一体型 - エフピコチューパ紙BOX 110-40 一体型 - エフピコチューパ紙BOX 110-40 一体型 - エフピコチューパ紙BOX 110-40 一体型 - エフピコチューパ

根強い人気の紙BOX弁当容器。

材質寸法(mm)331×120×40サイズ110-40タイプ一体型電子レンジ×内容量1ケース(50枚×6袋)
注意
※中仕切は別売です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13167500一体型 110-40 クラフト
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13167518一体型 110-40 錦
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13167527一体型 110-40 絹木目
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13167536一体型 110-40 黒木目
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13167484一体型 110-40 USディッシュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13167509一体型 110-40 てまり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする