エフピコチューパ
和菓子容器 APW こがね黒
和菓子容器。閉めやすさ、開けやすさ、安全性にこだわりました。季節や行事に合わせた柄で売場を華やかに。
材質
A-PET
色(柄)
こがね黒
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24446933
APW-2-1
1ケース(50枚×32袋)
138×82×40
1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447326
APW-4-2
1ケース(50枚×24袋)
125×124×37
4
オープン
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447466
APW-4-3
1ケース(50枚×20袋)
136×135×42
4
オープン
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447098
APW-3-1
1ケース(50枚×24袋)
192×82×40
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447177
APW-4-1
1ケース(50枚×24袋)
116×115×35
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980