エフピコチューパ
和菓子容器 APW 雲龍
和菓子容器。閉めやすさ、開けやすさ、安全性にこだわりました。季節や行事に合わせた柄で売場を華やかに。
材質
A-PET
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色(柄)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24446958
APW-2-1
1ケース(50枚×32袋)
138×82×40
雲龍ピンク
1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447116
APW-3-1
1ケース(50枚×24袋)
192×82×40
雲龍ピンク
3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447195
APW-4-1
1ケース(50枚×24袋)
116×115×35
雲龍ピンク
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447213
APW-4-1
1ケース(50枚×24袋)
116×115×35
雲龍青
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447344
APW-4-2
1ケース(50枚×24袋)
125×124×37
雲龍ピンク
4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447369
APW-4-2
1ケース(50枚×24袋)
125×124×37
雲龍青
4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447484
APW-4-3
1ケース(50枚×20袋)
136×135×42
雲龍ピンク(N)
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447509
APW-4-3
1ケース(50枚×20袋)
136×135×42
雲龍青
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980