エレコム
AirTag用 自転車ホルダー ハンドル取付 いたずら防止ネジ ブラック
自転車のハンドル部分にしっかり固定できる自転車用AirTagホルダーです。
その他
取付可能直径寸法 22.2mm、23.8mm※取り付け箇所に40mm以上の直線部分が必要です。
セット内容
ホルダー上部、ホルダー下部、ホルダー中部22.2用、ホルダー中部23.8用上部、いたずら防止ねじ、ナット、スプリングワッシャー、棒レンチ
材質
ホルダー上部、ホルダー下部:ナイロン/ホルダー中部22.2用、ホルダー中部23.8用上部:合成ゴム/いたずら防止ねじ、ナット、スプリングワッシャー:ステンレス
色
ブラック
質量(g)
約50
対応機種
AirTag(2021年発売モデル)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71149269
AT-CYCPCBK
¥
2,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください