エレコム
AirTag用 ホルダー タグ レザー フルカバー カラビナ付 ストラップ付 エアタグ盗難防止 紛失防止
フルカバー構造でAirTagを全面保護するストラップ付きソフトレザータグです。大切なバッグや荷物の紛失防止に役立ちます。
セット内容
ケース本体×1、ストラップ×1
材質
ケース本体:合成皮革、ストラップ:合成皮革、亜鉛合金
対応機種
AirTag(2021年発売モデル)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71149287
AT-LTSBK
ブラック
¥
2,280
取扱い終了
71149296
AT-LTSGY
グレー
¥
2,280
取扱い終了
71149305
AT-LTSNV
ネイビー
¥
2,280
取扱い終了
71149314
AT-LTSPN
ピンク
¥
2,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください