オオサキメディカル
オオサキ 綿棒 凍結療法用
液体窒素をたっぷり含侵できる特殊形状の凍結療法用綿棒です。
液体窒素をたっぷり含侵・保持。
塗布しやすい先端形状
操作性に優れた紙軸
材質
綿体:綿100、軸:紙
全長(mm)
155
タイプ
片綿
球径(Φmm)
20
コーティング
先端部:あり、吸液部:なし
アズワン品番
64-9604-74
内容量
1箱(20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71149944
34750
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください