オオサキメディカル
オオサキ 脚袋リブ付
素早く清潔に装着できるディスポーザブルタイプの脚袋です。
素早くかんたん装着
清潔操作しやすい
ママの肌触りにやさしい
材質
本体:ポリプロピレン、リブ:ポリエステル
色
ピンク
寸法(cm)
35×108、周囲:38~70
はき口寸法(cm)
19
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71150014
87569
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください