オオサキメディカル
オオサキ 滅菌脚袋リブ付
素早く清潔に装着できるディスポーザブルタイプの脚袋です。
素早くかんたん装着
清潔操作しやすい
ママの肌触りにやさしい
材質
本体:ポリプロピレン、リブ:ポリエステル
色
ピンク
タイプ
滅菌
寸法(cm)
35×108、周囲:38~70
はき口寸法(cm)
19
内容量
1箱(10袋×2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71150023
87570
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください