オオサキメディカル
dc はじめての授乳キャミソール
出産直後に最適!
おなかが覆えて、大きく胸が出せる
2通りの授乳機能で授乳初期から使いやすい
かんたんサイズ調節
寝ている時も快適
便利なカップポケット
色
ピーチピンク
材質
本体:ポリエステル60%、綿35%、ポリウレタン5%、ゴム:ナイロン85%、ポリウレタン15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71150118
00085202
M-L
トップ:86~101
62
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
71150127
00085203
L-LL
トップ:93~108
64
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください