オオサキメディカル
dc 産前産後のキュッとベルト
産前~産後まで、骨盤をしっかりサポート
くい込みにくい&ズレにくい
産前~産後までこれ1本
帝王切開術後もオススメ
サイズを気にしないフリーサイズ
かんたん着脱
薄手でオシャレも楽しめる!
用途
妊娠・出産によりゆるんだ骨盤を出産後に骨盤がもとに戻るまで、歪まないように固定して支える。
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アセテート
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
107
ヒップ(cm)
87~105
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71150136
60813
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください