曜日別特売

ベッド柵用収納袋 ベッドサイドポケット

ベッド柵用収納袋 ベッドサイドポケット - オオサキメディカル
(2件のレビュー)

転倒・転落によるけがを防止する、ベッド周りの小物収納袋です。
さまざまなサイズのポケット
かんたん取り付け
ゴミ袋を取り付け可能
経済的な使い捨てタイプ

材質本体:ポリプロピレン、メッシュ部:ポリエステル、透明フィルム:ポリエチレンクリーム質量(g)40耐荷重(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×270×18内容量1枚
注意
メガネや筆記用具等、ベッド周りの小物の収納に
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7115015475130
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 入院から出張まで

入院用に準備するつもりでしたが、とても軽いので数日間の出張や旅行に使いたいと思います。

対象商品 : 71150154
2022-05-22
用途: 入院される方へプレゼント
その他業種

私も入院した際に手元に置いておいてなくなるものもあったため、こんなものがあればと思い、購入する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする