オオサキメディカル
駆血・圧迫テープ
血液汚染による感染の心配がないディスポタイプの駆血・圧迫帯です。
感染対策
簡単に駆血・圧迫!!
業務の省力化
止血の状況を観察できる
肌荒れしにくい
コンパクトで取り出しやすいパッケージ
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
周囲:最大340
サイズ
フリー
質量(g)
71.5
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71150163
42031
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください