オオサキメディカル
PH スライディングシート
摩擦を軽減し床ずれ予防に
滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止に
抱え込まずに移動
ストレスを与えずに拘縮を予防
持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に
保管がかんたんな吊下げループ付
用途
ベッド上での身体移動・体位変換
仕様
吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
70
色
ベージュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71150179
75171
120
ふつう
100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
71150188
75170
75
小さめ
60
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください