PH 体圧除圧グローブ

PH 体圧除圧グローブ - オオサキメディカル

床ずれ予防やストレス軽減み
グローブタイプ
スムーズな除圧で床ずれ防止
すべりやすい素材
背抜き・衣類のしわ伸ばしに最適
やさしく除圧
ストレスを与えずに拘縮を予防
保管がかんたんな吊下げループ付
ムレにくい通気口付き
ズレにくいステッチ入り
名前を記入できるネームタグ

用途体圧の除圧、背抜き・衣類のしわ伸ばし仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)材質ポリエステル100%長さ(mm)50幅(mm)19ベージュ質量(g)140内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7115019775172
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする