シーピー化成
トレー V-惣菜 レタトマ
材質
PSP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
22
27
30
短辺(mm)
108
120
125
128
長辺(mm)
選択してください
108
118
120
135
148
178
内容量
1ケース(50枚×30袋)
1ケース(50枚×40袋)
1ケース(50枚×50袋)
1ケース(50枚×60袋)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25737216
15
1ケース(50枚×60袋)
27
108
108
深 レタトマ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737286
20
1ケース(50枚×60袋)
22
108
118
レタトマ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737496
30
1ケース(50枚×50袋)
22
108
148
レタトマ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737688
35
1ケース(50枚×40袋)
30
125
148
深 レタトマ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737959
38
1ケース(50枚×30袋)
22
128
178
レタトマ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737338
25
1ケース(50枚×40袋)
27
120
120
深 レタトマ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737417
28
1ケース(50枚×40袋)
30
120
135
深 レタトマ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737864
37
1ケース(50枚×30袋)
30
120
178
深 レタトマ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980