貫通ドライバー セット
六角ボルスター付でレンチを掛けて回すことができます。(スタビードライバ除く)先端マグネット付きです。
用途
ねじの締め付け・緩めに
材質(グリップ)
TPR+PP
セット内容
樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×100、-6.5×125、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×38、-6×38)
表面処理
軸:サテン仕上げ、刃先:リン酸塩処理
商品構成
セット品
内容量
1セット(8本組)
注意
※用途以外では使用しないでください。※スタビードライバは貫通タイプではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(軸)
刃先マグネット
軸貫通
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72055699
-
S2 (Silicon alloy steel)
あり
あり(スタビー除く)
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください