トーアボージン
巾着袋 めがね用 No.8めがね袋
吊り下げ用布巾着袋。吊り下げ用黒布巾着袋
用途
めがね収納用
材質
生地:布
寸法(mm)
200×100
色
黒
質量(g)
15
内容量
1個
注意
※めがねは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71156883
No.8めがね袋
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください