トーアボージン
ゴーグル GL-3600 AF
ANSI Z87.1規格品。30mm巾広クイックアジャストヘッドバンド。
グレー半透明軟質塩ビフレーム。
めがね・マスク併用可。UVカット。
クイックアジャストヘッドバンドゴーグル
用途
飛来物、浮遊粉じん、薬液飛沫からの保護
材質
アイピース:ポリカーボネイト平面カーブ両面防曇
形状
ゴーグル型
質量(g)
125
機能
マスク併用可/メガネ併用可/UVカット
色(フレーム)
グレー半透明
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71156899
GL-3600 AF
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください