トーアボージン
ヘルメット取付形大型IR遮光めがね 2825 IR2
ヘルメット取付形遮光めがね。大型めがね併用可。
レンズの種類:IR1.4・IR1.7・IR2・IR3・IR4・IR5。
遮光能力値:JIS・ISO同等。
ヘルメット取付形大型めがね IR遮光レンズ
用途
有害光線から眼を保護
仕様
メガネ併用可
形状
防災面
質量(g)
55
遮光度
2
材質(レンズ)
ポリカーボネイトIRハードコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71156917
2825 IR2
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください