トーアボージン
ヘルメット取付形大型めがね 2825 PCF
ヘルメット取付形保護めがね。大型めがね併用可。ヘルメット取付形大型めがね PC防曇レンズ
用途
飛来物からの保護
仕様
メガネ併用可/曇り止め
形状
一眼型
質量(g)
55
材質(レンズ)
ポリカーボネイト防曇加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71156926
2825 PCF
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください