トーアボージン
防災面 かぶり型(フェイスシールド) NV-5
ヘッドギア式かぶり型フェイスシールド。両面防曇シールド。かぶり型フェイスシールド
用途
飛沫感染防止用
形状
防災面
質量(g)
160
機能
曇り止め
材質(シールド)
セルロース平面カーブ透明
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
215×320×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71156935
NV-5
¥
10,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください