トーアボージン
防災面 マスクカット面 590P白V-6
マスクカットシールド。マスクカット面
用途
飛来物から顔面を保護
仕様
軽量型
形状
防災面
質量(g)
125
材質(シールド)
超軽量ポリカーボネイト平面カーブ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
195×320×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71156953
590P白V-6
¥
7,190
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください