トーアボージン
防災面 マスク併用PCブローカーブ面 509PV-25
マスク併用シールド。マスク併用PCブローカーブ面
用途
飛来物から顔面全体を保護
仕様
軽量型
形状
防災面
質量(g)
150
材質(シールド)
軽量ポリカーボネイトブローカーブ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
280×400×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71156969
509PV-25
¥
10,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください